曜日別特売

マリンクーラー 2L ブラック

マリンクーラー 2L ブラック - サンコープラスチックマリンクーラー 2L ブラック - サンコープラスチックマリンクーラー 2L ブラック - サンコープラスチックマリンクーラー 2L ブラック - サンコープラスチックマリンクーラー 2L ブラック - サンコープラスチックマリンクーラー 2L ブラック - サンコープラスチックマリンクーラー 2L ブラック - サンコープラスチック

日本製 スライド式 ピッチャー

用途
ワンプッシュ開閉式の冷水筒。スライド式の開閉で使いやすさ重視
たっぷり入る容量2L
熱湯は、冷ましてから入れてください。
安心安全の日本製。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレンブラック質量(g)216容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×96×264内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60434161-
オープン
699
769(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする