曜日別特売

電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
曲げ半径(mm)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604308982PNCT 4C-2 1M214937/0.261.810.2
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309072PNCT 4C-2 2M214937/0.261.810.2
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309162PNCT 4C-2 3M214937/0.261.810.2
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309252PNCT 4C-2 4M214937/0.261.810.2
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309412PNCT 4C-2 5M214937/0.261.810.2
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309502PNCT 4C-2 6M214937/0.261.810.2
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309592PNCT 4C-2 7M214937/0.261.810.2
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309682PNCT 4C-2 8M214937/0.261.810.2
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309772PNCT 4C-2 9M214937/0.261.810.2
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309862PNCT 4C-2 10M214937/0.261.810.2
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
604309952PNCT 4C-2 11M214937/0.261.810.2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310112PNCT 4C-2 12M214937/0.261.810.2
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310202PNCT 4C-2 13M214937/0.261.810.2
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310292PNCT 4C-2 14M214937/0.261.810.2
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310382PNCT 4C-2 15M214937/0.261.810.2
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310472PNCT 4C-2 16M214937/0.261.810.2
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310562PNCT 4C-2 17M214937/0.261.810.2
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310652PNCT 4C-2 18M214937/0.261.810.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310812PNCT 4C-2 19M214937/0.261.810.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310902PNCT 4C-2 20M214937/0.261.810.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
604310992PNCT 4C-2 21M214937/0.261.810.2
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311082PNCT 4C-2 22M214937/0.261.810.2
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311172PNCT 4C-2 23M214937/0.261.810.2
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311262PNCT 4C-2 24M214937/0.261.810.2
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311352PNCT 4C-2 25M214937/0.261.810.2
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311512PNCT 4C-2 26M214937/0.261.810.2
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311602PNCT 4C-2 27M214937/0.261.810.2
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311692PNCT 4C-2 28M214937/0.261.810.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311782PNCT 4C-2 29M214937/0.261.810.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311872PNCT 4C-2 30M214937/0.261.810.2
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
604311962PNCT 4C-2 31M214937/0.261.810.2
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
604312052PNCT 4C-2 32M214937/0.261.810.2
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
604312212PNCT 4C-2 33M214937/0.261.810.2
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
604312302PNCT 4C-2 34M214937/0.261.810.2
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
604312392PNCT 4C-2 35M214937/0.261.810.2
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
604312482PNCT 4C-2 36M214937/0.261.810.2
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
604312572PNCT 4C-2 37M214937/0.261.810.2
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
604312662PNCT 4C-2 38M214937/0.261.810.2
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
604312752PNCT 4C-2 39M214937/0.261.810.2
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
604312912PNCT 4C-2 40M214937/0.261.810.2
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313002PNCT 4C-2 41M214937/0.261.810.2
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313092PNCT 4C-2 42M214937/0.261.810.2
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313182PNCT 4C-2 43M214937/0.261.810.2
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313272PNCT 4C-2 44M214937/0.261.810.2
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313362PNCT 4C-2 45M214937/0.261.810.2
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313452PNCT 4C-2 46M214937/0.261.810.2
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313612PNCT 4C-2 47M214937/0.261.810.2
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313702PNCT 4C-2 48M214937/0.261.810.2
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313792PNCT 4C-2 49M214937/0.261.810.2
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
604313882PNCT 4C-2 50M214937/0.261.810.2
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする