曜日別特売

秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン エアブロードール ムービングハンドウェイブパンプキン 高さ175cm

秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン エアブロードール ムービングハンドウェイブパンプキン 高さ175cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】手を前後に振るパンプキンのエアディスプレイです。 大きく目立つエアブローは集客効果もあり、ハロウィンイベントにおすすめです。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブロータイプなので、毎日の設置も簡単です。収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。

質量(kg)2.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×100×175、(収納時)24×24×24素材ナイロン内容量1台
注意
※【注意】LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:24W 室内仕様 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604335678800-7786
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする