SK11
鋼のスクレーパーP型
鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。
手になじむ木柄ハンドルです。
サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。
片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途
ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。
仕様
P型
材質
【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼
刃幅(mm)
45
板厚(mm)
約1.6
ブレード
炭素工具鋼(HRC±52)
内容量
1本
注意
※パッケージ台紙の用途、注意事項などをよく読み、ご理解のうえご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60430101
SHSFP-45F
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください