曜日別特売

鋼のスクレーパーP型ハンマー

鋼のスクレーパーP型ハンマー - SK11鋼のスクレーパーP型ハンマー - SK11鋼のスクレーパーP型ハンマー - SK11鋼のスクレーパーP型ハンマー - SK11

鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。
手になじむ木柄ハンドルです。
叩ける貫通ハンマーヘッドタイプです。
サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。
片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。

用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。仕様P型材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼刃幅(mm)45板厚(mm)約1.6ブレード炭素工具鋼(HRC±52)内容量1本
注意
※パッケージ台紙の用途、注意事項などをよく読み、ご理解のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430110SHSFP-45HF
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする