ポリエステル・ポプリン 晒し

ポリエステル・ポプリン 晒し - TASKMATEポリエステル・ポプリン 晒し - TASKMATE

プリントベース、染めべース、コーティングベースに最適な晒し生地です。ハイカウントフィラメントの糸を使用しており、ポリエステルの織物らしからないソフトなタッチです。光沢感は殆どありません。

用途昇華転写プリントの晒し生地として。染めのベースとして。材質ポリエステル100%白(晒し)組織平織有効幅(mm)1500目付(g/m2)約88使用糸タテ糸:DTYセミダル75d/72f、ヨコ糸:DTYフルダル50d/144f/2ply内容量1枚(1m)
注意
※出荷は畳みです。折り目がつく可能性が高いので予めご留意ください。プリント、染め、無しでも使用できますが、密度が甘いのでこのまま使用すると透けます(透け感は画像参照)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60436130TMPFPA01
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする