曜日別特売

食品工業向けキャビネット SRH-N

食品工業向けキャビネット SRH-N - 日東工業

衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。

用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット材質ステンレスハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)内容量1台
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60433935SRH16-34N8.1300×400×160
84,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60433951SRH16-44N10.3400×400×160
94,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60433960SRH16-45N12.5400×500×160
103,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60433969SRH20-44N11.1400×400×200
110,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60433978SRH20-45N13.4500×500×200
132,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60433987SRH20-54N13.4500×400×200
132,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60433996SRH20-55N16.1500×500×200
135,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60434005SRH20-56N18.8500×600×200
148,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60434021SHR25-55N17.4500×500×250
149,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60434030SHR25-56N20.2500×600×250
157,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60434039SRH25-68N29.3600×800×250
209,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする