熊一目散

熊一目散 - バイオ科学熊一目散 - バイオ科学熊一目散 - バイオ科学

アウトドア・キャンプ・登山・ゴルフ・釣りなどの自然活動に、万が一の備えとして。国産の熊スプレー。環境に配慮したLPガスを使用。

用途防獣対策に奥行(mm)50内容量(mL)280本体質量(kg)0.28噴射距離(m)10有効成分カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む)本体高さ(mm)205本体幅(mm)50使用期限製造から5年を目安に対象動物ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サルなど噴射時間(秒)10内容量1個(280mL)
注意
※本製品は熊などの野生動物撃退専用です。人やペットに向けて使用しないでください。 気温や風向きなど、自然条件によって効果が変化する場合があります。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 高温多湿や直射日光の当たる場所、火気の近くには置かないでください。 使用後は廃棄方法を自治体の指示に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60439605-
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする