SK11
充電かまいたち石膏ボード
石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。
石膏ボード各種に対応しています。
先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途
充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。
適合機種
充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸
充電電圧(V)
12~40
内径(mm)
20
内容量
1枚
注意
※材料の種類を確認し切断可能かご確認の上ご使用ください。また、必ず試し切りを行ってからご使用下さい。
※ディスクグラインダーで使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
刃厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429997
SB100-32
32
1.2
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60430006
SB125-40
40
1.2
125
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60430015
SB165-56
56
1.5
165
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください