SK11
充電かまいたち鉄工用
金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。
金属切断に最適な超硬を採用しています。
切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
用途
充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。
仕様
超硬チップ
適合機種
充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ
充電電圧(V)
12~40
内径(mm)
20
内容量
1枚
注意
※材料の種類を確認し切断可能かご確認の上ご使用ください。また、必ず試し切りを行ってからご使用下さい。
※ディスクグラインダーで使用しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
刃厚(mm)
対応
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429866
ST100-22
22
1.2
薄鉄板1~3mm
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429875
ST125-30
30
1.2
薄鉄板1~3mm
125
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429891
ST150-34
34
1.2
薄鉄板1~5mm
150
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429900
ST160-36
36
1.5
薄鉄板1~5mm
160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429909
ST165-38
38
1.5
薄鉄板1~5mm
165
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429918
ST180-42
42
1.5
薄鉄板1.2~6mm
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429927
ST185-42
42
1.5
薄鉄板1.2~6mm
185
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください