エンバランス オンザ ボトル 700MLクリア

エンバランス オンザ ボトル 700MLクリア - ウィルマックスエンバランス オンザ ボトル 700MLクリア - ウィルマックスエンバランス オンザ ボトル 700MLクリア - ウィルマックスエンバランス オンザ ボトル 700MLクリア - ウィルマックスエンバランス オンザ ボトル 700MLクリア - ウィルマックスエンバランス オンザ ボトル 700MLクリア - ウィルマックス

持ち手がついているので外への持ち歩きも楽に出来る作り

用途
ジムに大きめサイズのボトルを持って行く人が増えただけでなく、普段の持ち歩きに大きめボトルを持って行く人も増えたので、持ち手がついてるのは喜ばれると思います。
洗うパーツが少なく分解、組み立ても楽なのでお客様が毎日使用しても負担が少ないと思います。
また、トライタンで綺麗な透明感のボトルになっているのに割れにくいのも特徴です。
食品添加物等規格基準適合品/BPAフリー
材質【本体、キャップ、飲み口 】飽和ポリエステル樹脂(エンバランス加工)【キャップパッキン、飲み口パッキン】シリコーンゴム容量(mL)700質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×215耐熱温度(℃)【本体、キャップ、飲み口】-20~80【キャップパッキン、飲み口パッキン】-30~140内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※品質表示や、取扱説明書をよく読んでからお使いください。
※はじめてご使用になる前によく洗ってください。
※キャップ・飲み口は、しっかり閉めてください。もれる場合があります。
※ご使用前にパッキンが正しくセットされ、水もれがないか必ずご確認ください。
※バッグなどへ入れる際は強い力で押したり横向きに入れないでください。もれる場合があります。
※色の濃い飲み物及び合成着色料入りの飲み物、においの強い飲み物を入れると、製品に色やにおいがつく場合があります。
※本体の目盛りは計量法に基づくものではありません。目安としてご使用ください。
※絵柄の部分に油脂類がついたままにしておくと、色落ちすることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60434075-
3,300
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする