曜日別特売

620-S ラバトリー角ラッチ

620-S ラバトリー角ラッチ - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm

用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)99.5幅(mm)45高さ(mm)15仕上ヘアライン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443541#620S
1,800
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする