562N セイフキャッチ

562N セイフキャッチ - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ABS樹脂、受:PA6樹脂
付属ネジ 本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:なべタッピンネジ3.5×10mm

用途小型キャビネット等長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)16内容量1個
注意
※スライドヒンジ使用の場合、キャッチなしのヒンジを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442807#562N-1
700
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442816#562N-3
700
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442825#562N-8
700
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする