BEST(ベスト)[金物]
626SP ストライク用スペーサー
材質:PVC樹脂
対応商品:No.626L・626-10・626L-15・626C
用途
ストライクの高さ調整
長さ(mm)
1.5
幅(mm)
30
高さ(mm)
40
仕上
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443586
#626SP
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください