499 フック棒

499 フック棒 - BEST(ベスト)[金物]

材質 フック:黄銅、パイプ:スチールビニトップ
付属ネジ:丸タッピンネジ3×8mm

用途欄間窓の開閉金具幅(mm)42高さ(mm)19仕上サテンニッケル(フック)+白(パイプ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442676#499-1201200
5,000
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442685#499-1801800
5,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする