600NP グレビティヒンジ

600NP グレビティヒンジ - BEST[金物]

右勝手
材質:ステンレス綱SUS304
扉厚:13mm
枠厚:13mm
扉重量:40kg以下

用途パネル・ラバトリーブース長さ(mm)42幅(mm)55高さ(mm)114仕上ホーニング内容量1個
注意
※ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
※左右勝手があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442981#600N-P13-1
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442990#600N-P13-2
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする