600NC グレビティヒンジ

600NC グレビティヒンジ - BEST[金物]

右勝手
材質:ステンレス綱SUS304
扉重量:40kg以下
No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm
No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm
No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm

用途パネル・ラバトリーブース長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114仕上ホーニング内容量1個
注意
※ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
※左右勝手があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442920#600N-C13-20-1
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442938#600N-C13-40-1
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442956#600N-C20-40-1
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする