BEST(ベスト)[金物]
460H フランス落
材質:黄銅
付属ネジ 本体:ステンレス皿木ネジ3.8×25mm、受:ステンレス皿タッピンネジ4×20mm
用途
室内木製親子ドア
長さ(mm)
620
幅(mm)
28
奥行(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442536
#460H-600-1
サテンクローム
¥
63,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442545
#460H-600-2
黄銅磨き
¥
63,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442561
#460H-600-3
黄銅古美
¥
65,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください