曜日別特売

458 ジュータン用フランス落

458 ジュータン用フランス落 - BEST(ベスト)[金物]

材質:黄銅

用途室内木製親子ドア幅(mm)25奥行(mm)15内容量1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442466#458-200-1244サテンニッケル
19,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442475#458-200-2244黄銅磨き
19,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442491#458-450-1470サテンニッケル
95,200
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442500#458-450-2470黄銅磨き
95,200
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする