曜日別特売

460 フランス落

460 フランス落 - BEST(ベスト)[金物]

材質:黄銅

用途室内木製親子ドア長さ(mm)220幅(mm)26奥行(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442509#460-200-1サテンクローム
14,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442518#460-200-2黄銅磨き
14,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442527#460-200-3黄銅古美
15,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする