624A アーム型笠木戸当り

624A アーム型笠木戸当り - BEST(ベスト)[金物]

左勝手
材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:クロロプレンゴム(黒)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm

用途ラバトリーブース外開き長さ(mm)63.8幅(mm)157高さ(mm)25仕上ホーニング内容量1個
注意
※左右勝手があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443568#624A-2
2,500
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする