BEST[金物]
608 戸当り帽子掛
材質 本体:黄銅、戸当り:シリコンゴム(黒)
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
付属部品:六角レンチ
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443026
#608-100-11
100
サテンクローム
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443035
#608-100-88
100
黒
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443051
#608-120-11
120
サテンクローム
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443060
#608-120-88
120
黒
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443078
#608-140-11
140
サテンクローム
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443087
#608-140-88
140
黒
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443096
#608-60-11
60
サテンクローム
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443105
#608-60-88
60
黒
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください