BEST[金物]
617 戸当り帽子掛
材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:クロロプレンゴム(黒)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
フック部耐荷重:5kg
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
100
幅(mm)
59
奥行(mm)
20
仕上
ホーニング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443340
#617-100
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください