608-13 ソリッド用フック付戸当り

608-13 ソリッド用フック付戸当り - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:黄銅、戸当り:クロロプレンゴム(黒)、プレート:ステンレス綱SUS304
扉厚:13mm
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿小ネジM5×10mm(D=8)

用途ソリッドパネル戸当り兼帽子掛長さ(mm)44幅(mm)25高さ(mm)100仕上サテンクローム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443069#608-13
6,700
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする