曜日別特売

627S 笠木戸当り(静音)

627S 笠木戸当り(静音) - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴムスポンジ(黒)
付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm
扉の衝突音に配慮した静音設計です。

用途ラバトリーブース長さ(mm)40幅(mm)46高さ(mm)42仕上ホーニング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443595#627S
1,500
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする