BEST(ベスト)[金物]
618H-13 ソリッド用戸当り帽子掛
材質 本体:亜鉛、戸当り:ウレタンゴム(黒)、プレート:ステンレス綱SUS304
扉厚:13mm
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿小ネジM5×12mm(D=8)
用途
ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
21
幅(mm)
115
色
シルバー
高さ(mm)
55
仕上
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443446
#618H-13
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください