曜日別特売

569S ローラーキャッチ

569S ローラーキャッチ - BEST[金物]

材質 本体:鋼板(No.569)・ステンレス鋼(No.569-S)、ローラー:POM樹脂(白)
寸法:小(No.569)、中(No.569・569-S)
付属ネジ No.569(小):丸木ネジ2.4×10mm、No.569(中):丸木ネジ3.1×13mm、No.569-S(中):なべタッピンネジ3×10mm

用途収納家具長さ(mm)17.5幅(mm)32高さ(mm)16.5仕上クロメート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442886#569S-2-1
200
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする