569 ローラーキャッチ

569 ローラーキャッチ BEST[金物]

材質 本体:鋼板(No.569)・ステンレス鋼(No.569-S)、ローラー:POM樹脂(白)
寸法:小(No.569)、中(No.569・569-S)
付属ネジ No.569(小):丸木ネジ2.4×10mm、No.569(中):丸木ネジ3.1×13mm、No.569-S(中):なべタッピンネジ3×10mm

用途収納家具 仕上クロメート 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60442868 #569-1-1 15 28 12
200
169
186 (税込)
10日以内出荷

返品不可
60442877 #569-2-1 17.5 32 16.5
200
169
186 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする