曜日別特売

542 極上内締

542 極上内締 - BEST(ベスト)[金物]

右勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm

用途室内引戸長さ(mm)85幅(mm)44高さ(mm)21仕上サテンニッケル内容量1個
注意
※カムラッチを出した状態でドアを閉めると、本体が破損する可能性があります。必ずカムラッチを引っ込めた状態での作動をお願いします。
※左右勝手があります。
※吊戸には使用できません。
※現物にて寸法を合わせてください。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442780#542-1
8,800
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする