BEST(ベスト)[金物]
542 極上内締
左勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
85
幅(mm)
44
高さ(mm)
21
仕上
サテンニッケル
内容量
1個
注意
※カムラッチを出した状態でドアを閉めると、本体が破損する可能性があります。必ずカムラッチを引っ込めた状態での作動をお願いします。
※左右勝手があります。
※吊戸には使用できません。
※現物にて寸法を合わせてください。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442789
#542-2
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください