BEST(ベスト)[金物]
485 窓締
右勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途
開き小窓
長さ(mm)
83
幅(mm)
20
色
黒
高さ(mm)
11.5
仕上
黒
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442640
#485-88-1
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください