481 窓締

481 窓締 - BEST(ベスト)[金物]

左勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm、皿木ネジ3.5×16mm

用途開き小窓長さ(mm)90幅(mm)22高さ(mm)22仕上内容量1個
注意
※左右勝手があります。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442631#481-8-2
29,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする