BEST(ベスト)[金物]
466 七ツ目調整期
材質:黄銅
付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm
用途
開き小窓
長さ(mm)
241
幅(mm)
42
色
黒
高さ(mm)
19
仕上
黒
内容量
1個
注意
※開閉操作力等の煽りを完全に抑止するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442597
#466-88
¥
9,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください