BEST(ベスト)[金物]
494 えこふっくん
左勝手
材質:ステンレス綱SUS304
用途
グリーンカーテン用フック
長さ(mm)
140
幅(mm)
9
高さ(mm)
9
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
※アンカーは別途(M10)ご用意いただく必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442667
#494-2
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください