BEST(ベスト)[金物]
510N 中折締
材質:黄銅
扉厚:28~38mm
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
引違い窓、引違い戸内締り
長さ(mm)
45
幅(mm)
23
色
黒
奥行(mm)
35
仕上
黒
内容量
1個
注意
※扉厚に関しましては、本体座を面付取付、受を彫込取付(納まり図参照)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442728
#510N-88
¥
18,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください