BEST(ベスト)[金物]
500N 角引手付捻締
材質:黄銅
扉厚:24~29mm(A=105mm)、30~39mm(A=120mm)、40~48mm(A=120mm)
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
引違い窓、引違い戸内締り
幅(mm)
35
色
黒
仕上
黒
内容量
1個
注意
※扉厚に関しましては、引手・受を彫込取付(納まり図参照)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442701
#500N-105-88
105
41
¥
30,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442710
#500N-120-45-8
120
50
¥
33,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442719
#500N-120-88
120
50
¥
32,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください