曜日別特売

534 ソフト

534 ソフト - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:黄銅、ローラー:合成ゴム
扉厚:36mm以上
付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm

用途中量ドア長さ(mm)72幅(mm)26奥行(mm)40内容量1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442737#534-1サテンクローム
18,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442746#534-2黄銅磨き
19,500
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442755#534-3古代ブロンズ
19,500
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする