BEST(ベスト)[金物]
570 シリンダー栓錠
材質:黄銅
扉厚:30~36mm
付属ネジ 本体:なべ小ネジM4×30mm、ストライク:皿木ネジ2.7×16mm
用途
木製引違い戸
長さ(mm)
120
幅(mm)
30
高さ(mm)
81
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442911
#570-2-1
黄銅磨き
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442895
#570-1-1
サテンニッケル
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください