610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)

610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) - BEST[金物]

材質:黄銅、AES樹脂

用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸幅(mm)92シルバー高さ(mm)55仕上シルバー内容量1個
注意
※マグネットが内蔵されているので真上、真下で吸着状態になります(No.610N-Hを除く)。
※非常解錠機能付です。
※各種パネル厚対応が可能です。
※常時閉外開きの場合は、取手をご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443245#610ND-H1359.7
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443261#610ND-H2066.7
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443270#610ND-H3076.7
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443279#610ND-H4086.7
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443288#610ND-H40-EC86.7
18,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443297#610ND-H5096.7
18,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする