曜日別特売

圧力IHジャー炊飯器

圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

進化したおいしさ&粒立ち保温(0.5合~5.5合)
もっちり、しっかり食感「圧力炊き」
粘りと弾力を引き出す「旨み粒立ち炊飯プログラム」
炊きたてのごはんのおいしさをキープ「粒立ち保温」

質量(kg)5.5グロスブラック<KG>容量【白米の炊飯及び保温米】0.09~1.0L、0.5~5.5合容量(L)1定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×380×214加熱方式圧力IH消費電力量(Wh)【炊飯時】181/回、【保温時】15.7/h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442150JPV-C100KG
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする