ジャー炊飯器

ジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

おいしいごはんと本格調理を両立!
厚釜約3mm×釜包み高火力炊きあげ。
インテリアになじむコンパクトデザイン。
使い心地にもこだわったフラット天面。
お手入れ部品は「内なべ」「内ふた」のたったの2点で「かんたんお手入れ」。

質量(kg)2.7メタルブラック<KL>容量【白米の炊飯及び保温米】0.09-0.54L、0.5-3合容量(L)0.54定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅247×奥行278×高さ192加熱方式釜包みヒーター消費電力量(Wh)【炊飯時】90.1/回、【保温時】13/h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442141JBS-B055KL
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする