曜日別特売

PGYTECH カメラストラップ プロ (ミッドナイトブラック)

PGYTECH カメラストラップ プロ (ミッドナイトブラック) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ プロ (ミッドナイトブラック) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ プロ (ミッドナイトブラック) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ プロ (ミッドナイトブラック) - PGYTECH

PGYTECH カメラストラップ マスターは、最大3台のカメラ機材を同時に安定して装着できるプロ向けデュアルショルダータイプのストラップです。Dリングによる柔軟な拡張性に加え、通気性に優れた幅広パッドで肩への負担を軽減。PGYTECH独自のデュアルクイックリリースシステムにより、撮影と持ち運びの切り替えがスムーズに行えます。長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。AutoFit機構により、肩幅に応じてパッドが自動でフィットします。

材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン長さ(mm)830~1450(調整可能)幅(mm)【ウェビング】25【ショルダーパッド】60質量(g)315使用温度範囲(℃)20~40耐荷重(kg)90内容量1個
注意
※互換性:主要ブランドのミラーレス・一眼レフカメラ、双眼鏡
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60441206P-CB-279
11,000
8,800
9,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする