PGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス

PGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス - PGYTECHPGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス - PGYTECHPGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス - PGYTECHPGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス - PGYTECH

CapLock アクションカメラ ネック用マウントは、アクションカメラやスマートフォン用に設計された汎用性の高いカメラマウントです。滑りにくいソフトシリコン製で、ステンレスとアルミニウムのストラップにより、柔軟で快適な位置決めが可能です。クイックリリースシステムにより、複数のデバイスを簡単かつ安定して取り付けることができます。付属の胸部固定ストラップは、ランニングやサイクリングなど様々なシーンで撮影できます。幅広いユーザーに対応し、操作も簡単です。

用途撮影に材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT寸法(mm)650×210×195質量(g)182対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど)内容量1個
注意
※対応機種:GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、スマートフォン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60441188P-GM-389
4,500
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする