折りたたみ踏み台

折りたたみ踏み台 - パークレーン折りたたみ踏み台 - パークレーン折りたたみ踏み台 - パークレーン折りたたみ踏み台 - パークレーン折りたたみ踏み台 - パークレーン折りたたみ踏み台 - パークレーン折りたたみ踏み台 - パークレーン折りたたみ踏み台 - パークレーン

【低めで安心の踏み台】折りたたみ踏み台13cmは、耐荷重100kgの頑丈設計で大人も子供も安心して使えるステップ台。キッチンや洗面所での手洗い補助、トイレトレーニング、靴の脱ぎ履きに便利。小さな子供の自立をサポートする補助台です。

用途【安全&安定設計】天面は滑り止め加工で安定感抜群。軽量ながら頑丈で、大人も子供も安心して使用可能。家庭用から業務用まで幅広く対応する便利な折りたたみ踏み台。日常生活を快適にサポートする必需品です。材質本体:ポリプロピレン/すべり止め(天面、脚部 底面):TPRアイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39.5×24×13高さ(cm)13内容量1個
注意
※【車の乗り降り】車の乗り降りをラクにする折りたたみ踏み台。SUVやミニバンなど車高の高い車でも高さ13cmがしっかりサポート。子供や高齢者も安心して乗り降りでき、耐荷重100kgの頑丈設計で安定感抜群。軽量で持ち運びやすく、折りたたみ式でコンパクト収納。キャンプやアウトドア、旅行先でも便利に使える多用途ステップ台です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442125K-10970IV
1,580
1,498
1,648(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする