18-8 2槽バーシンク

18-8 2槽バーシンク - SUGICO(スギコ)

自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。
テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304寸法(mm)586×419×H127槽寸法(mm)356×248×H127内容量1個
関連資料:寸法図(0.06MB)
注意
※シンクトップの穴開け施工に当たっては、必ず現物合わせで行って下さい。
※排水は別売りのTO-110J(S)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60444679TO-101
37,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする