サンデーペイント
74さび止めスプレー
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。
乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。
大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途
鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに
仕様
うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き
主な用途
鉄部、トタン
表面乾燥時間(min)
約45(20℃)、約90(冬期)
使用場所
屋内、屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
135mL
油性 or 水性
油性
特性
さび止め
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ SO5061
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約1.7~2.2
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
約1枚分
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60444180
2002Z9
MKダークグレーⅡ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
60444189
20020L
HKグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
60444198
2002L6
黒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
60444207
2002L7
白
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください