スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール)
【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45
【タイヤ名】 :YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN
【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT
【タイヤ性能】 :優れた氷上性能と、確かな耐久/耐摩耗性能。バン専用スタッドレスタイヤ。
参考車種 :
【日産】 ・NT100クリッパー(DR16T) ・NV100クリッパー(DR17V・DR64V)
【マツダ】 ・スクラムトラック(DG16T) ・スクラムバン(DG17V)
【ミツビシ】 ・ミニキャブトラック(DS16T) ・ミニキャブバン(DS17V)
【スズキ】 ・エブリイバン(DA17V) ・キャリイ(DA16T)


