曜日別特売

AV延長ケーブル

AV延長ケーブル - カモン

3.5mmステレオを直角(L型)に変換するケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。 ケーブル長が12cmなので邪魔になりません。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。 金メッキ採用しているのでノイズ対策も万全です。 RoHS対応製品です。

加工金メッキ、アルミシールド材質(ケーブル)OFC端子ステレオミニプラグ(L型) - ステレオミニジャックケーブル長(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6044882735S-012L
270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする