コスメック
ロケートハンド
ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ
穴を把持しワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能かつ軽量・省スペース・ハイパワー
ストローク(mm)
0.5
形状
セレーション有
穴径(Φmm)
12
使用温度範囲(℃)
0~70
ボディサイズ
標準
最高使用圧力(MPa)
0.5
先端形状
トガリ先形状
耐圧(MPa)
0.75
機能
データム(基準位置決め用)
使用流体
ドライエア
リリース起動圧力(MPa)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置決め精度(mm)
0.03
シリンダ容積(cm
3
)
【リリース側】8.9、【ロック側】8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60448136
WKH2001-120-D-SB
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください