曜日別特売

CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局

CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 - オーム電機CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 - オーム電機CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 - オーム電機CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 - オーム電機CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 - オーム電機CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 - オーム電機

くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ
高音質ステレオスピーカー搭載
全ボタン前面配置で操作しやすい
乾電池とコンセントの2電源対応可能
AM/FM各最大20局ラジオ
CD-R/RW対応
本体カラーはホワイト

仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2内容量1台
取扱説明書:(3.77MB)
注意
※乾電池での使用可能時間は目安です。使用環境などにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60451225RCR-230N
5,980
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする